Penasta obloga oM, f.IM: 690x640x340mm

Št. art.: 43874
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Penasta obloga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 43874
    EAN/GTIN 4003866438747
    Številka proizvajalca 43874

    Opis

    Opis:

    Univerzalna zaščita za občutljive predmete.
    Trpežna in proti obrabi odporna podloga iz pene PE.
    Vključno z osnovno peno in samolepilno peno s čepki v pokrovu.
    Primerno za serije K424 XC, K470, Eurobox in ZARGES Box.

    Lastnosti:

    Teža 0,9 kg
    Notranje mere D x Š x V 690 mm × 640 mm × 340 mm
    Notranja višina 340 mm
    Notranja dolžina 690 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico