Penasta obloga oM, f.IM:550x350x380mm

Št. art.: 43865
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 43865
EAN/GTIN 4003866438655
Številka proizvajalca 43865
L-število L60070 4505

Opis

Opis:

Trpežna in na obrabo odporna obloga iz PE pene.
Vključno z osnovno peno in samolepilno peno s čepki v pokrovu.
Primeren za serije K424 XC, K470, Eurobox in ZARGES Box.

Lastnosti:

Teža 0,7 kg
Notranje mere D x Š x V 550 mm × 350 mm × 380 mm
Notranja višina 380 mm
Notranja dolžina 550 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico