Komplet kock iz pene 750 x 635 x 410 mm

Št. art.: 43852
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 43852
EAN/GTIN 4003866438525
Številka proizvajalca 43852
L-število L60070 4437

Opis

Opis:

Hitra in enostavna rešitev za posamezne predmete ali majhne serije.
Prilagoditev oblike je mogoča brez orodja.
Dve različni debelini plošč v kompletu, zgornji vložek iz pene s čepi debeline 30 mm, osnovna pena debeline 10 mm.
Samolepilna pena s čepki za pokrov.
Primeren za serije K424 XC, K470, Eurobox in ZARGES Box.

Lastnosti:

Teža 3,5 kg
Notranje mere D x Š x V 750 mm × 635 mm × 410 mm
Notranja višina 410 mm
Notranja dolžina 750 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico