Komplet kock iz pene 750 x 350 x 380 mm

Št. art.: 43850
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43850
EAN/GTIN 4003866438501
Številka proizvajalca 43850
L-število L60070 3981

Opis

Opis:

Hitra in enostavna rešitev za posamezne predmete ali majhne serije.
Prilagoditev oblike je mogoča brez orodja.
Dve različni debelini plošč v kompletu, zgornji vložek iz pene s čepi debeline 30 mm, osnovna pena debeline 10 mm.
Samolepilna pena s čepki za pokrov.
Primeren za serije K424 XC, K470, Eurobox in ZARGES Box.

Lastnosti:

Teža 3,5 kg
Notranje mere D x Š x V 750 mm × 350 mm × 380 mm
Notranja višina 380 mm
Notranja dolžina 750 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.