Merilnik debeline 0-20 mm

Št. art.: 438280 0-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 27,40 € /kos.
  • 19,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard Tovarniški standard
    Vrsta izdelka Hitri merilnik debeline
    Merilno območje 0 mm - 20 mm
    Odčitavanje 0,1 mm
    Odstopanje meritve MPE (merilno območje) 0,05 mm
    ⌀ merilne ploskve 10 mm
    Prevesna dolžina 50 mm
    Merilno orodje analogni
    Pakiranje čvrsta škatla

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 438280 0-20
    EAN/GTIN 4031452200034
    Številka proizvajalca 20003

    Opis

    Izvedba:

    Merilnik debeline s pritisno ročico. Trden, lakiran okvir. Merilne površine kaljene in brušene.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico