Natančni izvijač PicoFinish® ESD šesterokotnik natični ključi 5,5 mm x 60 mm

Št. art.: 43691
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43691
EAN/GTIN 4010995436919
Številka proizvajalca 43691
L-število L60070 3987

Opis

Opis:

  • Znižuje vaše stroške: Elektrostatično prevodno orodje varuje elektronske komponente pred poškodbami
  • Olajša rokovanje: Izjemno dolga vrtljiva kapica zagotavlja optimalno podajanje
  • Poveča vašo učinkovitost: Koncept velikosti ročaja vijačnika za optimalno ravnovesje med natančnostjo in nadzorom
  • Poveča vašo učinkovitost: Skrbna izdelava in nadzorovan prenos moči zaradi tankega ročaja z mehkim oprijemom
  • Izziv pri delu z elektronskimi komponentami je, da se lahko poškodujejo že pri najnižjih napetostih
  • Elektrostatično prevodni fini izvijač PicoFinish® ESD brez težav obvlada takšna opravila
  • Zaradi dolgih, tankih ročajev in območja hitrega obračanja so ti fini izvijači idealni za skrbno in natančno delo na občutljivih obdelovancih
  • Zaradi ergonomsko oblikovanega ročaja z mehko cono so udobni za uporabo
  • Vrtljiv pokrovček z gladkim tekom uporabnikom omogoča hitro in občutljivo obračanje izvijača
  • Natisnjeni simboli vijačnikov na vrtljivem pokrovčku olajšajo izbiro pravega profila vijačnika
  • Disipativno orodje varno in nadzorovano odvaja elektrostatično energijo
  • Fini izvijači ESD so izdelani v skladu z mednarodnim standardom IEC 61340-5-1, kar zagotavlja največjo zaščito elektronskih komponent
  • Ti izvijači imajo površinsko upornost med 106 in 109 ohmov

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ja
  • Zunanji šesterokotnik (mm): 5,5 mm
  • Premer ročaja (mm): 18 mm
  • delovna dolžina (mm): 160 mm
  • Glava širina natični ključi 1 (mm): 8 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 60 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico