{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Merilno območje v vsako smer | 0,25 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Območje odstopanja fe | 10 µm | |
Območje spremembe smeri merjenja fu | 7 µm | |
⌀ merilne kroglice | 2 mm | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Območje naklona | 2×100 stopinj | |
Dolžina tipalne ročice | 41,2 mm | |
Merilna sila | 0,07 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Merilno orodje | digitalni | |
⌀ ohišja | 43 mm | |
Vrsta izdelka | merilne ure s tipalno ročico |
Številka izdelka | 436505 0,25/43 | |
EAN/GTIN | 4059192013516 | |
Številka proizvajalca | 4306120 |