Digitalna merilna ura s tipalno ročico, dolžina tipalne ročice 14,5 mm, Merilno območje v vsako smer/⌀ ohišja: 0,4/43mm

Št. art.: 436500 0,4/43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 21,00 € /kos.
  • 26,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje v vsako smer/⌀ ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Merilno območje v vsako smer 0,4 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Območje odstopanja fe 10 µm
Območje spremembe smeri merjenja fu 5 µm
⌀ merilne kroglice 2 mm
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 65
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Območje naklona 2×110 stopinj
Dolžina tipalne ročice 14,5 mm
Merilna sila 0,13 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 43 mm
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 436500 0,4/43
EAN/GTIN 4059192013301
Številka proizvajalca 4305120

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura s tipalno ročico z digitalnim in analognim prikazom, odčitavanje 1/1000.
Način merjenja: Običajni/MIN/MAKS/MAKS-MIN. Možen vnos korekcijskega faktorja.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560, vel. CR2032, vpenjalnim čepom ⌀ 8 mm, ključem za merilna tipala, merilnim tipalom iz karbidne trdine ⌀ 2 mm.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art.498951. Nadomestno tipalo, glejte art. 436210; 436240.