Merilna ura s tipalno ročico, dolžina tipalne ročice 12,5 mm 0,07/40 mm

Št. art.: 436424 0,07/40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 20,20 € /kos.
  • 25,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje v vsako smer/⌀ ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 2270
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 2270
    Merilno območje v vsako smer 0,07 mm
    Odčitavanje 0,001 mm
    ⌀ merilne kroglice 2 mm
    Območje naklona 2×110 stopinj
    Dolžina tipalne ročice 12,5 mm
    Merilna sila 0,2 N
    ⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
    Merilno orodje analogni
    ⌀ ohišja 40 mm
    Pakiranje čvrsta škatla
    Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 436424 0,07/40
    EAN/GTIN 2050001709103

    Opis

    Izvedba:

    Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo. Odčitavanje 1/1000.

    Uporaba:

    Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od želenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

    Obseg dobave:

    Vklj. z vpenjalnim čepom ⌀ 8 mm.

    Dodatni pribor:

    4-kotno držalo art. 436510, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

    Rezervni del:

    Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.

    Opomba:

    Dodatne informacije DIN 2270: Odčitavanje 0,002/0,001 − območje odstopanja 2 µm, celotno območje odstopanja 4 µm, območje spremembe smeri merjenja 2 µm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico