Merilna ura s tipalno ročico in uro v vodoravni legi, dolžina tipalne ročice 14,5 mm, Merilno območje v vsako smer/⌀ ohišja: 0,4/28mm

Št. art.: 436355 0,4/28
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 26,30 € /kos.
  • 21,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje v vsako smer/⌀ ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2270
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 2270
Merilno območje v vsako smer 0,4 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Območje odstopanja fe 10 µm
Celotno območje odstopanja fcel 13 µm
Območje spremembe smeri merjenja fu 3 µm
⌀ merilne kroglice 2 mm
Območje naklona 2×110 stopinj
Dolžina tipalne ročice 14,5 mm
Merilna sila 0,2 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 28 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 436355 0,4/28
EAN/GTIN 4059192013196
Številka proizvajalca 4302200
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Merilne ure s tipalno ročico z merilno uro v vodoravni legi.
Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.
Mahr − merilni mehanizem z rubinastimi ležaji in merilna kroglica iz karbidne trdine. Uležajenje tipalne ročice je izvedeno v vilicah iz enega kosa, zato sta obe vpenjalni strani natančno v eni liniji; merilne ure so nemagnetne.
Odčitavanje 1/100.

Uporaba:

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od želenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim čepom ⌀ 8 mm.

Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 436510, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

Rezervni del:

Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.

Opomba:

Dodatne informacije DIN 2270: odčitavanje 0,01 − pogrešek 10 µm, skupni pogrešek 13 µm, pogrešek pri menjavi smeri 3 µm. Odčitavanje 0,002/0,001 − pogrešek 2 µm, skupni pogrešek 4 µm, pogrešek pri menjavi smeri 2 µm.