Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 41,2 mm 2R mm

Št. art.: 436321 2R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ merilne kroglice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni navoj M2
⌀ merilne kroglice 2 mm
Dolžina tipala L 41,2 mm
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 436321 2R
EAN/GTIN 2050001050458
Številka proizvajalca 4309053

Opis

Izvedba:

Tipalo z rubinasto tipalno kroglico (velika odpornost proti obrabi, nemagnetno, ni električno prevodno).

Primerno za:

Merilne ure s tipalno ročico Mahr, priključni navoj M2.

Primerno za:

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico