Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 12,5 mm, ⌀ merilne kroglice: 2Rmm

Št. art.: 436315 2R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ merilne kroglice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni navoj M1,4
⌀ merilne kroglice 2 mm
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 436315 2R
EAN/GTIN 7630041110838
Številka proizvajalca 01860302

Opis

Izvedba:

Tipalo z rubinasto tipalno kroglico (velika odpornost proti obrabi, nemagnetno, ni električno prevodno).

Primerno za:

TESA merilne naprave, priključni navoj M1,4.

Primerno za:

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico