HM-tipalo, dolžina tipalne ročice 33,9 mm 2 mm

Št. art.: 436285 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ merilne kroglice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni navoj M1,7
⌀ merilne kroglice 2 mm
Dolžina tipala L 36,8 mm
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 436285 2
EAN/GTIN 2050001951380
Številka proizvajalca 131324

Opis

Primerno za:

Merilne ure s tipalno ročico Mitutoyo, priključni navoj M1,7 (podatki o dolžini od sredine kroglice do roba na navoju).

Primerno za:

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico