911 Vstavek za merjenje čepov nastavkov Dolžina 50 mm

Št. art.: 4360286
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4360286
EAN/GTIN 4059192016067
Številka proizvajalca 4360286
L-število L40080 606

Opis

Izvedba:

Za uporabo v merilnikih s številčnico, preciznih indikatorjih in sondah s priključnim navojem M2,5

Opis:

  • 911 Čepna merilna ploščica, jeklena, d = 50 mm, premer merilne površine 1,5 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Vstavek za merjenje čepov
  • Material Merilna površina: jeklo
  • Ime skupine izdelkov: Merilne naprave s številčnico
  • Ime skupine izdelkov: MarCator
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): 911 Čepni merilni vložki
  • Vrsta izdelka: 911
  • Dimenzija l v mm: 50 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico