911 Vstavek za merjenje čepov nastavkov Dolžina 30 mm

Št. art.: 4360283
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Merilna tipala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4360283
    EAN/GTIN 4059192016036
    Številka proizvajalca 4360283
    L-število L40080 604

    Opis

    Izvedba:

    Za uporabo v merilnikih s številčnico, preciznih indikatorjih in sondah s priključnim navojem M2,5

    Opis:

    • 911 Čepni merilni vložek, nerjavno jeklo, d = 30 mm, premer merilne površine 1,5 mm

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Ime izdelka: Vstavek za merjenje čepov
    • Material Merilna površina: jeklo
    • Ime skupine izdelkov: Merilne naprave s številčnico
    • Ime skupine izdelkov: MarCator
    • Kategorije dodatne opreme (eShop): 911 Čepni merilni vložki
    • Vrsta izdelka: 911
    • Dimenzija l v mm: 30 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico