908 merilna plošča sferični s spletne strani jeklo

Št. art.: 4360210
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4360210
EAN/GTIN 4059192015855
Številka proizvajalca 4360210
L-število L40080 67

Opis

Izvedba:

Za uporabo v merilnikih s številčnico, preciznih indikatorjih in sondah s priključnim navojem M2,5

Opis:

  • 908 Merilna plošča, sferična, jeklena, premer merilne površine 12 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Material Merilna površina: jeklo
  • Ime skupine izdelkov: Merilne naprave s številčnico
  • Ime izdelka: Merilna plošča, kroglasta
  • Ime skupine izdelkov: MarCator
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): 908 Merilna plošča, kroglasta
  • Vrsta izdelka: 908
  • Dimenzija l v mm: 5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.