907 merilna plošča načrt s spletne strani jeklo, D = 11,3 mm

Št. art.: 4360200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Merilna tipala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4360200
    EAN/GTIN 4059192015831
    Številka proizvajalca 4360200
    L-število L40080 102

    Opis

    Izvedba:

    Za uporabo v merilnikih s številčnico, preciznih indikatorjih in sondah s priključnim navojem M2,5

    Opis:

    • 907 Merilna plošča, ravna, jeklena, premer merilne površine 11,3 mm

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Material Merilna površina: jeklo
    • Ime skupine izdelkov: Merilne naprave s številčnico
    • Ime izdelka: Merilna plošča, ravna
    • Ime skupine izdelkov: MarCator
    • Kategorije dodatne opreme (eShop): 907 Merilna plošča, ravna
    • Vrsta izdelka: 907
    • Dimenzija l v mm: 5 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico