906 H kroglični vložeks spletno stranjo 10 mm karbidna kroglica

Št. art.: 4360170
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4360170
EAN/GTIN 4059192015824
Številka proizvajalca 4360170
L-število L40080 46

Opis

Izvedba:

Za uporabo v merilnikih s številčnico, preciznih indikatorjih in sondah s priključnim navojem M2,5

Opis:

  • 906 H Kroglična merilna ploščica, karbid, d = 13 mm, d = 10,0 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Merilne naprave s številčnico
  • Ime skupine izdelkov: MarCator
  • Ime izdelka: Vstavek za merjenje krogle
  • Material Merilna površina: Karbidni
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): 906 H Plošče za merjenje kroglic
  • Vrsta izdelka: 906 H
  • Dimenzija l v mm: 13 mm
  • Dimenzija d v mm: 10 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico