906 H kroglični vložeks spletno stranjo 8 mm karbidna kroglica

Št. art.: 4360167
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4360167
EAN/GTIN 4059192015794
Številka proizvajalca 4360167
L-število L40080 45

Opis

Izvedba:

Za uporabo v merilnikih s številčnico, preciznih indikatorjih in sondah s priključnim navojem M2,5

Opis:

  • 906 H kroglična merilna ploščica, karbid, l = 11 mm, d = 8,0 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Merilne naprave s številčnico
  • Ime skupine izdelkov: MarCator
  • Ime izdelka: Vstavek za merjenje krogle
  • Material Merilna površina: Karbidni
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): 906 H Plošče za merjenje kroglic
  • Vrsta izdelka: 906 H
  • Dimenzija l v mm: 11 mm
  • Dimenzija d v mm: 8 mm