906 H kroglični vložeks spletno stranjo 4 mm karbidna kroglica

Št. art.: 4360158
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4360158
EAN/GTIN 4059192015701
Številka proizvajalca 4360158
L-število L40080 18

Opis

Izvedba:

Za uporabo v merilnikih s številčnico, preciznih indikatorjih in sondah s priključnim navojem M2,5

Opis:

  • 906 H Kroglični merilni vložek, karbid, d = 8,5 mm, d = 4,0 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Merilne naprave s številčnico
  • Ime skupine izdelkov: MarCator
  • Ime izdelka: Vstavek za merjenje krogle
  • Material Merilna površina: Karbidni
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): 906 H Plošče za merjenje kroglic
  • Vrsta izdelka: 906 H
  • Dimenzija l v mm: 8.5 mm
  • Dimenzija d v mm: 4 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico