906 H kroglični vložeks spletno stranjo 2 mm karbidna kroglica

Št. art.: 4360154
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4360154
EAN/GTIN 4059192015664
Številka proizvajalca 4360154
L-število L40080 32

Opis

Izvedba:

Za uporabo v merilnikih s številčnico, preciznih indikatorjih in sondah s priključnim navojem M2,5

Opis:

  • 906 H Kroglični merilni vložek, karbid, l = 8,5 mm, d = 2,0 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Merilne naprave s številčnico
  • Ime skupine izdelkov: MarCator
  • Ime izdelka: Vstavek za merjenje krogle
  • Material Merilna površina: Karbidni
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): 906 H Plošče za merjenje kroglic
  • Vrsta izdelka: 906 H
  • Dimenzija l v mm: 8.5 mm
  • Dimenzija d v mm: 2 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.