906 H kroglični vložeks spletno stranjo 1,25 mm karbidna kroglica

Št. art.: 4360151
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Merilna tipala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4360151
    EAN/GTIN 4059192015633
    Številka proizvajalca 4360151
    L-število L40080 156

    Opis

    Izvedba:

    Za uporabo v merilnikih s številčnico, preciznih indikatorjih in sondah s priključnim navojem M2,5

    Opis:

    • 906 H Kroglična merilna ploščica, karbid, d = 8,5 mm, d = 1,25 mm

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Ime skupine izdelkov: Merilne naprave s številčnico
    • Ime skupine izdelkov: MarCator
    • Ime izdelka: Vstavek za merjenje krogle
    • Material Merilna površina: Karbidni
    • Kategorije dodatne opreme (eShop): 906 H Plošče za merjenje kroglic
    • Vrsta izdelka: 906 H
    • Dimenzija l v mm: 8.5 mm
    • Dimenzija d v mm: 1.25 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico