902 H Verlängerungs Vstavite 20 mm

Št. art.: 4360044
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4360044
EAN/GTIN 4059192015305
Številka proizvajalca 4360044
L-število L40080 14

Opis

Izvedba:

Za uporabo v merilnikih s številčnico, preciznih indikatorjih in sondah s priključnim navojem M2,5

Opis:

  • 902 H Sferična merilna ploščica, karbid, l = 20 mm, r = 6 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Sferični merilni vložek
  • Zasnova Merilna površina: Sferični
  • Ime skupine izdelkov: Merilne naprave s številčnico
  • Ime skupine izdelkov: MarCator
  • Material Merilna površina: Karbidni
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): 902 Sferične merilne ploščice
  • Vrsta izdelka: 902 H
  • Dimenzija l v mm: 20 mm