902 Verlängerungs Vstavite Dolžina 15 mm

Št. art.: 4360013
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4360013
EAN/GTIN 4059192015084
Številka proizvajalca 4360013
L-število L40080 274

Opis

Izvedba:

Za uporabo v merilnikih s številčnico, preciznih indikatorjih in sondah s priključnim navojem M2,5

Opis:

  • 902 Sferični merilni vložek, kaljeno jeklo, l = 15 mm, r = 6 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Sferični merilni vložek
  • Zasnova Merilna površina: Sferični
  • Ime skupine izdelkov: Merilne naprave s številčnico
  • Ime skupine izdelkov: MarCator
  • Material Merilna površina: Kaljeno jeklo
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): 902 Sferične merilne ploščice
  • Vrsta izdelka: 902
  • Dimenzija l v mm: 15 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico