901 R Standardni vložek z rubinasto kroglico

Št. art.: 4360003
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4360003
EAN/GTIN 4059192015015
Številka proizvajalca 4360003
L-število L40080 118

Opis

Izvedba:

Za uporabo v merilnikih s številčnico, preciznih indikatorjih in sondah s priključnim navojem M2,5

Opis:

  • 901 R standardni merilni vložek, rubin, r = 1,5 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Standardni merilni vložek
  • Material Merilna površina: Rubin
  • Ime skupine izdelkov: Merilne naprave s številčnico
  • Ime skupine izdelkov: MarCator
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): 901 Standardni merilni vložki
  • Vrsta izdelka: 901 R
  • Dimenzija l v mm: 6 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico