Distančni obroč z notranjim ⌀ 6,3 mm, Širina obroča: 0,5mm

Št. art.: 435230 0,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina obroča (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina obroča 0,5 mm
Vrsta izdelka Nastavitveni prstan

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 435230 0,5
EAN/GTIN 2050001049025
Številka proizvajalca 205457
Proizvajalec Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Primerno za:

Precizni notranji merilniki Mitutoyo.

Primerno za:

Merilno napravo art. 435202: Vel. 35−60 in 50−100
Merilno napravo art. 435206: Vel. 18−150

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico