{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Messbereich | 6 mm - 8 mm | |
Vstopni premer | 6 mm | |
Minimalna širina zareze | 0,8 mm | |
maksimalna merilna globina | 60 mm | |
maksimalni hod razpiranja | 2 mm | |
Vrsta izdelka | Precizni notranji merilniki |
Številka izdelka | 435175 6-8 | |
EAN/GTIN | 2050001055699 | |
Številka proizvajalca | 19000001 |