Merilnik obrisov Novometer 95-180 mm

Št. art.: 435170 95-180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 42,60 € /kos.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Odčitavanje 0,1 mm
Merilno območje 95 mm - 180 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Merilniki kontur

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435170 95-180
EAN/GTIN 2050001951359
Številka proizvajalca 62400021

Opis

Izvedba:

Merilnik obrisov Novometer za merjenje notranjega premera okroglih, ovalnih in stalno poligonskih izvrtin. Za merjenje elastičnih delov.

Opomba:

Izvedba z digitalnim prikazom ali z drsno sklopko za ponovljivo merilno silo po ponudbi. Izvedba za merjenje zunanjih premerov po ponudbi. Stacionarna različica z mizo je na voljo kot podpora za obdelovanec. Novometer z odčitkom 0,01 mm na voljo na zahtevo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico