Držalo za merilni trn OD 50 mm

Št. art.: 435160 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navojni priključek trn/držalo M10 × 1
⌀ palice 12 mm
Dolžina držala 50 mm
Vrsta izdelka Držalo za merilne trne

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435160 50
EAN/GTIN 2050001041555
Številka proizvajalca 32000072

Opis

Izvedba:

Držala OD za naprave z navojnim priključkom M10 × 1 za neposredno priključitev na vse merilne trne OD, držalo ⌀ 12 mm.

Opomba:

Nosilci za električna tipala in v ojačani izvedbi (⌀ palice 18mm) ter držala z uvlekom za razbremenitev merilnih kontaktov so na voljo po naročilu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico