Držalo za merilni trn OD 105 mm

Št. art.: 435160 105
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Navojni priključek trn/držalo M10 × 1
    ⌀ palice 12 mm
    Dolžina držala 105 mm
    Vrsta izdelka Držalo za merilne trne

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 435160 105
    EAN/GTIN 2050001041562
    Številka proizvajalca 32000070

    Opis

    Izvedba:

    Držala OD za naprave z navojnim priključkom M10 × 1 za neposredno priključitev na vse merilne trne OD, držalo ⌀ 12 mm.

    Opomba:

    Nosilci za električna tipala in v ojačani izvedbi (⌀ palice 18mm) ter držala z uvlekom za razbremenitev merilnih kontaktov so na voljo po naročilu.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico