Podaljšek za merilno globino 2000 mm

Št. art.: 435142 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ cevi 18 mm
    Dolžina 2.000 mm
    Vrsta izdelka Podaljšek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 435142 2000
    EAN/GTIN 2050001951038
    Številka proizvajalca 12000006

    Opis

    Uporaba:

    Za povečanje merilne globine.

    Primerno za:

    Precizni notranji merilniki od vel. 35 − 60.

    Opomba:

    Za velike globine merjenja 1000 mm do 4000 mm so dobavljivi podaljški za merilno globino iz karbona. Podaljškov za merilno globino zaradi trdnosti ne kombinirajte med seboj.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico