Merilni trn za merilno območje 50 – 100 mm Karbidna trdina 60 mm

Št. art.: 435096 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilni ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilni ⌀ 60 mm
Merilno območje 50 mm - 100 mm
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435096 60
EAN/GTIN 2050001950772
Številka proizvajalca 10600023

Opis

Uporaba:

Za nastavitev na različne merilne ⌀.

Primerno za:

Precizni notranji merilniki SU 435040; 435050; 435060; 435070.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico