Merilni trn za merilno območje 12 – 20 mm Karbidna trdina 15 mm

Št. art.: 435093 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilni ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilni ⌀ 15 mm
Merilno območje 12 mm - 20 mm
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435093 15
EAN/GTIN 2050001950529
Številka proizvajalca 10300009

Opis

Uporaba:

Za nastavitev na različne merilne ⌀.

Primerno za:

Precizni notranji merilniki SU 435040; 435050; 435060; 435070.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico