Merilni trn za merilno območje 8 – 12 mm Karbidna trdina 11,5 mm

Št. art.: 435092 11,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilni ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilni ⌀ 11,5 mm
Merilno območje 8 mm - 12 mm
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435092 11,5
EAN/GTIN 2050001950437
Številka proizvajalca 10200013

Opis

Uporaba:

Za nastavitev na različne merilne ⌀.

Primerno za:

Precizni notranji merilniki SU 435040; 435050; 435060; 435070.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico