Merilni trn za merilno območje 4,5 – 6 mm Karbidna trdina 4,8 mm

Št. art.: 435090 4,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilni ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilni ⌀ 4,8 mm
Merilno območje 4,5 mm - 6 mm
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435090 4,8
EAN/GTIN 2050001950260
Številka proizvajalca 10000006

Opis

Uporaba:

Za nastavitev na različne merilne ⌀.

Primerno za:

Precizni notranji merilniki SU 435040; 435050; 435060; 435070.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico