Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mm Jeklo 32 mm

Št. art.: 435084 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilni ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Merilni ⌀ 32 mm
    Merilno območje 18 mm - 35 mm
    Vrsta izdelka Merilni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 435084 32
    EAN/GTIN 2050001950055
    Številka proizvajalca 10400015

    Opis

    Uporaba:

    Za nastavitev na različne merilne ⌀.

    Primerno za:

    Precizni notranji merilniki SU 435040; 435050; 435060; 435070.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico