Merilna miza za OSIMESS OSM6

Št. art.: 435020 OSM6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca OSM6
maksimalni ⌀ obdelovanca 160 mm
maksimalni delovni hod 40 mm
Dolžina 231 mm
Širina 120 mm
Višina 265 mm
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435020 OSM6
EAN/GTIN 2050001058027
Številka proizvajalca 62900016

Opis

Izvedba:

Merilna miza v stebrni izvedbi za OSIMESS precizne notranje merilnike.
Miza se dvigne s pomočjo ročice.

Prednosti:

Natančne, ponovljive in nezamudne meritve. Največja mera pazljivosti za merjence in merilne naprave.

Uporaba:

Za hitro serijsko preverjanje enakih obdelovancev.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico