Merilna igla za tipalno glavo OSIMESS 2,30-4,20 mm

Št. art.: 435016 2,30-4,20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Področje uporabe (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Področje uporabe 2,3 mm - 4,2 mm
Vrsta izdelka Merilna igla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435016 2,30-4,20
EAN/GTIN 2050001056115
Številka proizvajalca 62600069

Opis

Primerno za:

Tipalne glave art. 435015.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico