Merilna igla za tipalno glavo OSIMESS, Področje uporabe: 0,95-1,55mm

Št. art.: 435016 0,95-1,55
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Področje uporabe (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Področje uporabe 0,95 mm - 1,55 mm
Vrsta izdelka Merilna igla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435016 0,95-1,55
EAN/GTIN 2050001056092
Številka proizvajalca 62600067

Opis

Primerno za:

Tipalne glave art. 435015.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico