Tipalna glava za precizni notranji merilnik OSIMESS 1,37-1,55 mm

Št. art.: 435015 1,37-1,55
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Področje uporabe (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Področje uporabe 1,37 mm - 1,55 mm
Vrsta izdelka Tipalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435015 1,37-1,55
EAN/GTIN 2050001055811
Številka proizvajalca 62600016

Opis

Izvedba:

Tipalne glave OSIMESS za majhne premere od 1,0 do 11,5 mm (brez merilne igle). Vel. 0,95–1,15 do vel. 3,80–4,20 v karbidni trdini. Od vel. 4,15–4,80 z DLC prevleko.