Kotni element za OSIMESS 0,95-20,6 mm

Št. art.: 435014 0,95-20,6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za nazivno merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za nazivno merilno območje 0,95 mm - 20,6 mm
    Vrsta izdelka Kotni element

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 435014 0,95-20,6
    EAN/GTIN 2050001055767
    Številka proizvajalca 62500008

    Opis

    Primerno za:

    Nazivno merilno območje 0,95−20,6 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico