Držalo za naprave z gumbom za povratni pomik 0,95-20,6 mm

Št. art.: 435013 0,95-20,6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za nazivno merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za nazivno merilno območje 0,95 mm - 20,6 mm
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435013 0,95-20,6
EAN/GTIN 2050001063892
Številka proizvajalca 62600010

Opis

Primerno za:

Nazivno merilno območje 0,95−20,6 mm.

Opomba:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920 vel. 10 ali merilno tipalo art. 434900 vel. 16.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico