Držalo za naprave brez gumba za povratni pomik 0,95-20,6 mm

Št. art.: 435012 0,95-20,6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za nazivno merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za nazivno merilno območje 0,95 mm - 20,6 mm
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435012 0,95-20,6
EAN/GTIN 2050001063885
Številka proizvajalca 62500009

Opis

Primerno za:

Nazivno merilno območje 0,95−20,6 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico