Diagonalni rezalniki Micro-Tech polpopolni

Št. art.: 435.MT
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
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435.MT
EAN/GTIN 3148511761441
Številka proizvajalca 435.MT
L-število L60130 8557

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Te klešče dosežejo več kot običajne klešče
  • Model z zadrževalnikom sekcij preprečuje, da bi žica izpadla.

Lastnosti:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Razrez: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico