Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° 50 mm

Št. art.: 434917 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni navoj M2,5
⌀ vpenjalnega držala 8 mm
Dolžina vpenjalnega držala L1 50 mm
Dolžina L2 nosilca (brez vpenjalnega držala) 53,7 mm
Hod merilnega nastavka 3 mm
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434917 50
EAN/GTIN 4059192016210
Številka proizvajalca 4365011

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo za merilne ure z vpenjalnim steblom ⌀ 8 mm h6.
Priključni navoj M2,5 za vse vrste tipal. Hod merilnega čepa = 3 mm.

Obseg dobave:

Vklj. z merilnim nastavkom s kroglico iz karbidne trdine (⌀ 3 mm).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.