Mostiček za merilnik globine, Dolžina mostička: 100mm

Št. art.: 434815 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 15,15 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina mostička (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina mostička 16 mm
Dolžina mostička 100 mm
Vrsta izdelka Merilni mostiček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434815 100
EAN/GTIN 4031452400700
Številka proizvajalca 434815 100
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Toleranca ravnosti DIN 874/00. Naležna površina kaljena in brušena. Za vpenjanje merilnih ur s ⌀ vpenjalnega stebla 8 h6.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico