Merilna ura s skalo v levo 30 mm

Št. art.: 434807 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 71,00 € /kos.
  • 23,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 30 mm
Delitev skale 0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 1 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) 20 µm
⌀ tipalnega nastavka 5 mm
⌀ merilne ure 58 mm
Merilna sila 0,8 N - 1,6 N
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 57 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434807 30
EAN/GTIN 4031452160765

Opis

Izvedba:

Precizna merilna ura s kovinskim ohišjem, vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6, kaljeno in brušeno. S skalo v levo za uporabo z mostiči za merjenje globine in preciznimi notranjimi merilniki.

Primerno za:

Merilnik globine art. 434805.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico