{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 30 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 mm | |
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 20 µm | |
⌀ tipalnega nastavka | 5 mm | |
Dolžina mostička | 80 mm | |
Širina mostička | 16 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ merilne ure | 58 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilnik globine |
Številka izdelka | 434805 30 | |
EAN/GTIN | 4031452161892 | |
Številka proizvajalca | 434805 30 |