{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Messbereich | ±5 mm | |
Ponovljivost | 0,05 µm | |
Linearitätsabweichung (L=Messlänge in mm) | 1 + 4 × L µm | |
Dvig merilnega nastavka | mehansko/vakuum | |
Hod merilnega nastavka | 10,3 mm | |
Združljivost | TESA | |
Zaščitni meh | Viton | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Merilna sila pri električni ničli | 0,9 N | |
Vrsta izdelka | Tipalo |
Številka izdelka | 434785 GT62 | |
EAN/GTIN | 7630041112610 | |
Številka proizvajalca | 03230042 |