Induktivno tipalo za merjenje dolžine, aksialno 10-delna garnitura GT61

Št. art.: 434784 GT61
Nastavi ceno 10 kos (503,60 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje ±5 mm
Ponovljivost 0,05 µm
Odstopanje linearnosti (L = merilna dolžina v mm) 1 + 4 × L µm
Dvig merilnega nastavka mehansko
Hod merilnega nastavka 10,3 mm
Združljivost TESA
Zaščitni meh Viton
Vrsta IP-zaščite IP 65
Merilna sila pri električni ničli 0,9 N
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434784 GT61
EAN/GTIN 7630041113570
Številka proizvajalca 03290153

Opis

Izvedba:

Merilna tipala z velikim merilnim območjem.
Vsestransko uporabna precizna tipala za merjenje dolžine.
  • Precizen, kroglično voden merilni nastavek.
  • Visoka natančnost merjenje zaradi elektronskega ojačanja merilnega signala.
  • Vpenjalno držalo ⌀ 8 mm, primerno za vpenjanje po celotni dolžini.
  • Neobčutljiva na nihanje temperature in za stranske sile zaradi krogličnega uležajenja.
  • Odličen elektromagnetni oklop.
Tipala za merjenje dolžine TESA odlikuje odlična ponovljivost, obstojnost in dolga življenjska doba.

Prednosti:

Zaradi zaščite iz Vitona posebej primerno za uporabo v kombinaciji s hladilnimi in mazalnimi sredstvi. Posebej primerno za večmestne merilne naprave.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Univerzalno uporabno za vse visoko natančne merilne naloge, posebno v proizvodnji in delavnici.

Obseg dobave:

Garnitura merilnih tipal art. 434783, 10-delna.

Dodatni pribor:

Merilni nastavki, vzmeti za merjenje moči.